Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Borstenmopp 50 cm, für hartnäckige Verschmutzungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGA Clean Borstenmopp 50 cm, für hartnäckige Verschmutzungen
MEGA Clean Borstenmopp 50 cm, für hartnäckige Verschmutzungen
MEGA Clean Borstenmopp 50 cm, für hartnäckige Verschmutzungen
Artikel-Nr.:
     894-ME1020
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     3017
EAN/GTIN:
     4251493100050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
MEGA Clean Borstenmopp 50 cm Problemlöser bei hartnäckigen Verschmutzungen, hohe Reinigungswirkung
MEGA Clean® Borstenmopp

Der Problemlöser bei hartnäckigen Verschmutzungen

  • hohe Reinigungleistung auch bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen
  • die blaue abrasive Schlingenfaser bricht den Schmutz und die leicht laufende graue Schlingenfaser nimmt den gelösten Schmutz und Wasser optimal auf
  • perfekt für eine gründliche Fugenreinigung
  • sehr hohe Chemikalienbeständigkeit und extrem langlebig
  • mit einem abgenähtem, strapazierfähigem Trägergewebe und abgenähten Ecken an den bedruckbaren Taschen
  • 4 farbige Schlaufen (blau, rot, gelb, grün), für Farbkodierung des Wischbezugs. Einfach die nicht benötigten Schlaufen abschneiden
  • waschmaschinenfest bis 95° und trocknergeeignet
  • passt auf alle herkömmlichen 40 cm- oder 50 cm-Klapphalter

Materialzusammensetzung: PP 25 % Mikrofaser 75 % (80 % Polyester / 20 % PA)

Gewicht: ca. 700 g/qm


Weitere Informationen:
Länge [cm]:
50
Produktart:
Moppbezug
Produktkategorie:
Bodenwischer
Farbe:
blau/grau
Polyesteranteil [%]:
75 %
Polypropylenanteil [%]:
25 %
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 5,00*
ab € 6,22*
€ 9,22*
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,23*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,23*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.