| |
|
| Artikel-Nr.: 894-MC0280 Herst.-Nr.: 2001000165 EAN/GTIN: 4004666000165 |
| | | |
|
| | |
| Mellerud Öl & Fettflecken Entferner wirkt effektiv und selbsttätig, bindet alle Ölarten MELLERUD Öl- und Fettflecken EntfernerEin wahres Wundermittel im Kampf gegen alle Arten von Öl- und Fettflecken - wirkt effektiv und selbsttätig
- absorbiert und bindet alle Ölarten
- entfernt auch Fettspritzer nach dem Grillen
- greift die Oberflächen nicht an
- stellt die ursprüngliche Optik wieder her
Im Außenbereich ist es schnell passiert, dass Motor-, Getriebe-, Schmier- und Heizöl ausläuft oder beim Grillen ein Steak auf die Terrasse fällt und ölige Salatsauce ausläuft. Auf den Oberflächen bleiben dann meist unansehnliche schwarze Flecken oder großflächige Öl- beziehungsweise Fettspritzer zurück. Tiefenwirksam und selbsttätig entfernt dieses Produkt synthetische und mineralische Öle oder Fette von saugenden und nicht saugenden Untergründen wie bspw. Pflaster und Klinker, Beton- und Betonwerksteinen, Keramik, Estrich und Naturstein wie Marmor und Granit. Dabei absorbiert der MELLERUD Öl & Fettflecken Entferner zunächst das Öl und Fett und bindet die herausgezogenen Stoffe anschließend an der Oberfläche. So können Sie sicher sein, die betroffenen Flächen tiefenwirksam zu reinigen und gleichzeitig gefährliche Schadstoffe aus dem Boden zu ziehen – schnell, gründlich und schonend zur Oberfläche. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 500 | Produktart: | Entferner | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Fettlöser | Gebinde: | Flasche | geeignet für: | Fugen | Fliesen | Steinflächen | Mauerwerk | Beton | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_162576">Mellerud Öl & Fettflecken Entferner</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_162576">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0280</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">9,80</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |