Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MELLERUD Kaffeemaschinen Entkalker Inhalt 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MELLERUD Kaffeemaschinen Entkalker Inhalt 500 ml
MELLERUD Kaffeemaschinen Entkalker Inhalt 500 ml
MELLERUD Kaffeemaschinen Entkalker Inhalt 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-MC0130
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001001032
EAN/GTIN:
     4004666001032
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker geruchsloser und schonender Entkalker
MELLERUD® Espresso und Pad Kaffeemaschinen Entkalker

Der spezielle Entkalker für moderne Espresso- und Padmaschinen.

Geruchloser und schonender Entkalker garantiert bei regelmäßiger Anwendung gleichbleibende Espresso- und Kaffeequalität.

  • Inhalt: 500 ml

Anwendung:

Dosierung: ½ Tasse (ca. 60 ml) MELLERUD Espresso und Pad Kaffeemaschinen Entkalker mit ¼ Liter (250 ml) Wasser vermischen

Kaffeemaschine/-automat: Mischung in Wasserbehälter der Maschine geben. Einschalten. Die Hälfte durchlaufen lassen. Ausschalten. 15 Minuten einwirken lassen. Rest durchlaufen lassen. Mit 3 Kannen klarem Wasser durchspülen.

Espresso-Padmaschine: Großes Gefäß unter Heißwasser/Dampfdüse stellen. Entkalkungslösung in Wasserbehälter füllen. Maschine einschalten und mindestens 2 Tassen durchlaufen lassen. Anschließend restliche Entkalkungslösung aus Wasserbehälter entfernen, ausspülen und mit frischem Wasser auffüllen. Mindestens 3 Tassen durchlaufen lassen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Entferner
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Kalklöser
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16151">Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16151">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0130</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">4,70</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_195048">Mellerud Kaffeemaschinen Entkalker</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_195048">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0360</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">6,90</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
2,1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,60*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,61*
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,67*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.