Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MELLERUD Boden Seife Reiniger & Pflege Inhalt 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MELLERUD Boden Seife Reiniger & Pflege Inhalt 1 Liter
MELLERUD Boden Seife Reiniger & Pflege Inhalt 1 Liter
MELLERUD Boden Seife Reiniger & Pflege Inhalt 1 Liter
Artikel-Nr.:
     894-MC0090
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     2001000042
EAN/GTIN:
     4004666000042
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Mellerud Boden Seife Reiniger & Pflege hochwertige Pflegebehandlung, sorgt für frische Farben und Glanz
MELLERUD® Bodenfliesen Reiniger und Pflege

Hochwertige Pflegebehandlung für glasierte und unglasierte Bodenfliesen, Spaltplatten, Tonfliesen, Klinker, Schiefer und Solnhofener Platten.

Auch für Kunststoff- und PVC-Böden geeignet.

Sorgt für frische Farben und Glanz. Macht Böden nicht glatt.

  • Inhalt: 1,0 Liter

Anwendung:

¼ Tasse (ca. 30 - 40 ml) MELLERUD Bodenfliesen Reiniger und Pflege auf einen Eimer warmen Wasser geben. Gleichmäßig auf­bringen.

Kurz einwirken lassen und mit einem Scheuertuch aufnehmen. Der Glanz kommt von selbst.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Bodenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Bodenreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Fliesen | Keramik | Klinker | Kunststoff | Marmor | PVC | Schiefer | Solnhofer Platten | Spaltplatten | Tonfliesen
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16159">Mellerud Boden Seife Reiniger & Pflege</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16159">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0090</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">5,70</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
9,0
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, mellerud wischpflege, bodenpflege, MELLERUD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,55*
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,97*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 5,25*
€ 7,97*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.