| |
|
| Artikel-Nr.: 894-MC0080 Herst.-Nr.: 2001002404 EAN/GTIN: 4004666002404 |
| | | |
|
| | |
| Mellerud Backofen Reiniger beseitigt Fett, Verkrustungen und eingebrannte Speisereste MELLERUD® Backofen und Grill Reiniger Hochwirksame Reinigungskombination beseitigt selbsttätig und schnell eingebrannte Speisereste, Fett und Verkrustungen. Für Edelstahl, Keramik und Emaille. Im Haus und im Garten einsetzbar. Anwendung: Nur auf abgekühlten Oberflächen verwenden! Grobe Verkrustungen mit einem Spachtel vor der Anwendung entfernen. MELLERUD Backofen und Grill Reiniger unverdünnt aufsprühen oder mit einem Schwamm auftragen und 10 –15 Min. einwirken lassen. Mit Schwamm oder Bürste nacharbeiten und sehr gründlich mit klarem Wasser nachspülen. Bei sehr hartnäckigen Verkrustungen Vorgang wiederholen und ggf. Einwirkzeit verlängern. Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 500 | Produktart: | Oberflächenreiniger | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | Fettlöser | Grill- und Ofenreinigung | Gebinde: | Sprühflasche | geeignet für: | Edelstahl | Emaille | Keramik | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_16161">Mellerud Backofen Reiniger</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16161">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">MC0080</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">7,20</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig | pH-Wert: | 12,5 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,77* | € 9,97* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 6,77* | € 9,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,02* | € 10,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|