Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MINIMAX Kohlendioxid-Löscher CS 2c-3, Inh. 2 kg, Kl. B., -30 bis +60ºC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINIMAX Kohlendioxid-Löscher CS 2c-3, Inh. 2 kg, Kl. B., -30 bis +60ºC
MINIMAX Kohlendioxid-Löscher CS 2c-3, Inh. 2 kg, Kl. B., -30 bis +60ºC
MINIMAX Kohlendioxid-Löscher CS 2c-3, Inh. 2 kg, Kl. B., -30 bis +60ºC
Artikel-Nr.:
     894-MB246007
Hersteller:
     Minimax Mobile Services
Herst.-Nr.:
     24748600
EAN/GTIN:
     4028445100440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
CO2-Löscher
MINIMAX Kohlendioxid-Feuerlöscher CS 2c Gaslöscher mit Druckhebelarmatur und Schneebrause
MINIMAX Kohlendioxid-Feuerlöscher CS

Tragbarer Kohlendioxid-Feuerlöscher mit Schneebrause und Druckhebel-Armatur

  • zur Bekämpfung von Entstehungsbränden der Brandklasse B
  • gefüllt mit Kohlendioxid (CO2)
  • Löschwirkung durch Erstickung
  • vollkommen rückstandsfrei und nicht elektrisch leitend

Einsatzbereiche: elektrische und sensible Anlagen, hygienische Bereiche, optimal für EDV-Anlagen, etc.

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.

 

Technische Daten:

Inhalt: 2 kg

Leistungsklasse B: 34 B

Löschleistung: 2 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 5,9

Maße (B x H in cm): 21,0 x 52,0

 

Inhalt: 5 kg

Leistungsklasse B: 89 B

Löschleistung: 5 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 14,0

Maße (B x H in cm): 38,0 x 78,0


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
21,00
Gewicht [kg]:
5,9
Höhe [cm]:
52,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Kohlendioxidlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Brandklasse:
B
Einsatzbereich:
elektrische und sensible Anlagen, hygienische Bereiche
Löschinhalt:
2 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
2
Marke:
MINIMAX
Löschleistung:
34B
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 110,36*
€ 138,25*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 109,48*
€ 138,25*
Frei Haus
ab € 149,47*
€ 184,62*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,60*
€ 162,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,01*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.