Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite PC 6261 Antirutschbeschichtung R13 grau, Inhalt: 6,3 KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite PC 6261 Antirutschbeschichtung R13 grau, Inhalt: 6,3 KG
Loctite PC 6261 Antirutschbeschichtung R13 grau, Inhalt: 6,3 KG
Loctite PC 6261 Antirutschbeschichtung R13 grau, Inhalt: 6,3 KG
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1368
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2683510
EAN/GTIN:
     4058093032053
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti Rutsch Bodenfarbe
Antirutsch Bodenfarbe
Antirutschanstrich
Antirutschbeschichtung
Loctite PC 6261 Anti-Rutsch Beschichtung R13 grau Bodenbeschichtung für starken Fußgänger- und leichten Fahrzeugverkehr
Loctite® PC 6261 Anti-Rutsch Beschichtung 1K

Die Loctite® PC 6315 Antirutschbeschichtung eignet sich für die flexible Anwendung und bietet eine Rutschhemmung R13.

  • Antirutschbeschichtung
  • für starken Fußgängerverkehr
  • feuer- und chemikalienbeständig
  • resistent gegen Benzin, Öl, Säuren, Laugen und aliphatische Lösungsmittel
  • Rutschhemmung: R13 
  • auch für leichten Fahrzeugverkehr geeignet
  • für den Innen- und Außenbereich
  • Einsatztemperaturbereich: -29° bis +60°C
  • Aushärtezeit: 72 Stunden bei 22°C
  • Komponenten: 1K
  • lösungsmittelfrei
  • Farbe: grau
  • Inhalt: 6,3 KG

Anwendung:

  • Oberfläche von allen Unreiheiten säubern
  • Beschichtung mit Rollwalze auftragen
  • Aushärtungszeit beachten

Hinweis: Beachten Sie das technische Datenblatt.

Typische Anwendungen von Loctite® PC 6261 sind Bereiche für Beton- und Stahlrampen, Gehwege, Ladezonen, Umkleideräume, Laderampen, Schiffsanwendungen, Maschinenräume, Montagebereiche und Treppen in allen Industriebereichen.


Weitere Informationen:
Inhalt [kg]:
6,3
Produktart:
Antirutschbeschichtung
Produktkategorie:
Bodenbeschichtungen
Farbe:
grau
Eigenschaft:
abriebfest | alterungsbeständig | chemikalienbeständig | feuergeschützt | kältebeständig | lösemittelbeständig | wasserfest | witterungsbeständig | ölbeständig | überfahrbar
Gebinde:
Eimer
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 256,11*
€ 315,97*
€ 4,95*
ab € 347,61*
€ 420,28*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 346,70*
€ 420,28*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,28*
€ 500,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,40*
€ 489,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,00*
€ 433,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 357,47*
€ 425,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,70*
€ 412,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.