| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1144 Herst.-Nr.: 456606 EAN/GTIN: 079340369719 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 4304 Sekundenkleber UV-Klebstoff extrem schnell aushärtend Loctite® 4304 lichtaushärtender SekundenkleberDer schnellaushärtende Loctite® 4304 Cyanacrylat Sofortklebstoff eignet sich für Kunststoff, Keramik und Metallverklebungen und härtet durch Licht, UV Licht und Feuchtigkeit aus. - UV Sekundenkleber
- sehr hohe Festigkeit
- Komponenten: 1K
- niedrigviskos
- Farbe: transparent
- ISO-10993 zertifiziert
- zugelassen für Medizintechnik
- geeignet für Kunststoff, Keramik und Metall
Weitere Informationen: | | Inhalt [g]: | 20 | Produktart: | Sofortklebstoff | Sekundenkleber | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | transparent | Handfestigkeit: | unter 1 Minute | Werkstoff: | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Gummi | Papier | Keramik | zu verkleben mit: | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Papier | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Keramik | Glas | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Viskosität: | niedrig | Festigkeit: | hoch |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 55,73* | € 63,64* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 58,08* | € 65,08* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,46* | € 65,70* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 51,71* | € 66,02* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 64,02* | € 80,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|