| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1123 Herst.-Nr.: 2267785 EAN/GTIN: 4058093014608 |
| | | |
|
| | |
| Teroson SI 65 Silikon Kleb- und Dichtstoff zum Abdichten und Verkleben, rot Teroson® SI 65 SilikonDer 1K Teroson® SI 65 Silikon eigent sich ideal für das universelle Abdichten und Verkleben wobei eine höhere Temperaturbeständigkeit als bei normalen Silikonen gefordert ist. - 1K Silikon
- Farbe: rot
- Komponenten: 1K
- Temperaturbständigkeit: -50 bis 250°C
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 300 | Produktart: | Dichtstoff | MS-Polymerdichtstoff | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | rot | Eigenschaft: | thixotrop | witterungsbeständig | UV-beständig | Gebinde: | Kartusche | Handfestigkeit: | über 30 Minuten | Verbindungsart: | Überlappung | Werkstoff: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | zu verkleben mit: | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 15,44* | € 17,84* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,84* | € 18,21* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,81* | € 19,92* | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 16,50* | € 20,21* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 20,5935* | € 24,6735* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|