Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON SI 65, 1K-Silikon, rot, 300 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2267785_TEROSON_SI_65_300ML.png
2267785_TEROSON_SI_65_300ML.png
Artikel-Nr.:
     8670-3302267785
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2267785
EAN/GTIN:
     4058093014608
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff) Farbe: rot Marke: TEROSON Produktserie: TEROSON SI 65 Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Silikon 1K (Kleb- und Dichtstoff)
Farbe:
rot
Marke:
TEROSON
Produktserie:
TEROSON SI 65
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 14,81*
€ 18,19*
1
€ 4,95*
ab € 14,95*
€ 19,92*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 16,55*
€ 20,20*
Lager 8670
6
1
€ 4,90*
ab € 15,47*
€ 20,64*
1 Tag
50
1
€ 6,80*
ab € 19,19*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.