Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 242 mittelfeste Schraubensicherung für universelle Anwendungen, 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite 242 mittelfeste Schraubensicherung für universelle Anwendungen, 10 ml
Loctite 242 mittelfeste Schraubensicherung für universelle Anwendungen, 10 ml
Loctite 242 mittelfeste Schraubensicherung für universelle Anwendungen, 10 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1064
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195770
EAN/GTIN:
     5010266001142
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
Loctite 242 Schraubensicherung mittelfest schnellwirkend für universelles
Loctite® 242 Schraubensicherung zur Schnellfixierung

Die hochwertige anerobe Loctite® 242 Schraubensicherung ist universell einsetzbar und verhindert losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen.

Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten.

  • mittelfeste Schraubensicherung
  • zur Schnellfixierung, Handfest unter 5 Minuten
  • mit Handwerkzeugen demontierbar
  • mittelviskos
  • Farbe: blau
  • härtet anaerob aus
  • Komponenten: 1K
  • resistent gegen Öle wie Korrosionsschutz- und Schneidöle
  • NSF zertifiziert

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10
Produktart:
Schraubensicherung
Produktkategorie:
Klebstoffe
Farbe:
blau
Eigenschaft:
wasserfest
Handfestigkeit:
1 bis 30 Minuten
Werkstoff:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
zu verkleben mit:
Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
Viskosität:
mittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 11,23*
1
€ 4,00*
ab € 8,88*
€ 12,15*
3 Tage
58
1
€ 4,95*
ab € 8,98*
€ 12,17*
2 Tage
6
2
€ 4,90*
ab € 9,27*
€ 12,20*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 13,41*
€ 17,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 1,341* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023260
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.