| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-104898 Herst.-Nr.: 195770 EAN/GTIN: 5010266001142 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
242.0010 L, 195770, Schraubensicherung bis M 36 mittelfest, 10 ml Flasche Produkt 242 LOCTITE 242 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für den universellen Einsatz. Das Produkt erreicht Handfestigkeit in nur 5 Minuten auf Stahl, 15 Minuten auf Messing und 20 Minuten auf Edelstahl. LOCTITE 242 ist thixotrop, um das Abwandern nach der Auftragung zu verhindern und wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen., Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 20 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, SCHRAUBENSICHERUNG, SICHERUNG, SCHRAUBEN, LOCTITE, Loctite 242, 4270605100, 5010266001142, 195770, 948113, 1760000410, 1450425, 1498215, 10ml, 10gr, 10g, 242 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,61* | € 10,37* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,54* | € 11,06* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,03* | € 11,26* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 9,63* | € 11,59* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,21* | € 11,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,854* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|