Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 4,1 l, Tragkraft: 35 kg, Auflast: 600 kg Version: 01 - rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 4,1 l, Tragkraft: 35 kg, Auflast: 600 kg Version: 01 - rot
Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 4,1 l, Tragkraft: 35 kg, Auflast: 600 kg Version: 01 - rot
Artikel-Nr.:
     894-LB17712.01
Herst.-Nr.:
     17712 02 01
EAN/GTIN:
     4031022031495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Eurobehälter PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 01 - rot

LA-KA-PE - Schwerlast-Transportkästen

Wände und Böden geschlossen

  • hoch belastbar und für Rollenbahnen geeignet
  • Rippenboden sorgt für mehr Stabilität
  • Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +90 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • ausgestattet mit Halterungen für Belege an allen vier Seiten
  • lebensmittelecht
  • in vier Standardfarben erhältlich

Material: Polypropylen


  • Version: 01 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
30,00
Höhe [cm]:
12,0
Tiefe [cm]:
20,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
35
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
30,00 × 12,0 × 20,0
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, eurobehälter geschlossen, euro normbehälter, eurobehälter rot, Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 4, 1 l, Tragkraft: 35 kg, Auflast: 600 kg, Häner
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 46,65*
8 Tage
25
pro Paket
€ 7,90*
ab € 35,97*
€ 47,30*
9 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,22*
€ 48,01*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 42,80*
€ 55,74*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 43,07*
€ 55,74*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,74*
€ 66,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,04*
€ 65,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,12*
€ 60,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,85*
€ 59,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,73*
€ 57,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,80*
€ 50,93
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 5,35* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 01
ab € 15,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 02
ab € 15,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 03
ab € 15,39*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 04
ab € 15,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27841 00 05
ab € 15,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 10 03
ab € 29,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 04
ab € 29,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 06
ab € 24,26*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 02
ab € 18,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 04
ab € 18,45*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 05
ab € 18,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 03
ab € 18,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27851 00 01
ab € 18,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.