Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 31 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 700 kg Version: 01 - rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 31 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 700 kg Version: 01 - rot
Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 31 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 700 kg Version: 01 - rot
Artikel-Nr.:
     894-LB17217.01
Herst.-Nr.:
     17217 02 01
EAN/GTIN:
     4031022030856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Schwerlast-Eurobehälter PP Wände und Boden geschlossen

Ausgewählte Version: 01 - rot

LA-KA-PE - Schwerlast-Transportkästen

Wände und Böden geschlossen

  • hoch belastbar und für Rollenbahnen geeignet
  • Rippenboden sorgt für mehr Stabilität
  • Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +90 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • ausgestattet mit Halterungen für Belege an allen vier Seiten
  • lebensmittelecht
  • in vier Standardfarben erhältlich

Material: Polypropylen


  • Version: 01 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
17,5
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox | Transportbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Tragegriffe
Boden:
geschlossen
Eigenschaft:
stapelbar
Tragfähigkeit [kg]:
60
Wandart:
geschlossen
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
60,0 × 17,5 × 40,0
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, eurobehälter blau 31l, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Schwerlast-Transportkästen, Inhalt: 31 l, Tragkraft: 60 kg, Auflast: 700 kg, Häner
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 28,80*
€ 38,09*
18 Tage
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 34,74*
€ 45,57*
Lager 894
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,77*
€ 45,65*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,73*
€ 45,65*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,90*
€ 49,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,65*
€ 54,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,73*
€ 53,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,44*
€ 49,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,56*
€ 48,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,32*
€ 46,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,77*
€ 41,38
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 17,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 01
ab € 29,27*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 05
ab € 29,07*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E860834
ab € 38,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 00
ab € 35,00*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 00
ab € 34,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 00
ab € 34,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 00
ab € 34,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 00
ab € 34,91*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27831 00 00
ab € 34,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
17901 00 10
ab € 7,40*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27850 00 06
ab € 12,58*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 03
ab € 25,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 04
ab € 25,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27840 00 06
ab € 21,97*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27830 00 06
ab € 32,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.