Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettaschen aus Kunststofffolie in rot, gelb o. grün, 22,5x35,5cm Version: 1 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettaschen aus Kunststofffolie in rot, gelb o. grün, 22,5x35,5cm Version: 1 - rot
Magnettaschen aus Kunststofffolie in rot, gelb o. grün, 22,5x35,5cm Version: 1 - rot
Artikel-Nr.:
     894-KN4000.1
Hersteller:
     Kunzmann
Herst.-Nr.:
     A4 hoch rot
EAN/GTIN:
     4044589412607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche
Neodym-Magnettasche DIN A4 Hoch extrem starke Haftkraft

Ausgewählte Version: 1 - rot

Neodym Magnettaschen

Diese flexiblen Magnettaschen verfügen über zwei extra starke Magnete, die auch bei starken Erschütterungen oder bei geringen Haftflächen (z.B. Gitterboxen) sicheren Halt geben.

Durch die transparente Vorderseite können die eingesteckten Unterlagen problemlos gelesen werden.

  • zwei Neodym-Magneten
  • extra starker Halt
  • dokumentenecht und scannertauglich
  • wahlweise mit und ohne Regenschutzklappe

  • Version: 1 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Höhe [cm]:
36,0
Stück [VE]:
1
Produktart:
Dokumententasche | Kennzeichnungstasche
Produktkategorie:
Lagerkennzeichnung
Farbe:
rot
Befestigungsart:
zur Magnetbefestigung
DIN Format:
DIN A4
Eigenschaft:
dokumentenecht | scannertauglich
Format:
Hochformat
Material:
Kunststofffolie
Weitere Suchbegriffe: kennzeichnungshülle a4 magnetisch, kennzeichnungshülle magnetisch, kennzeichnungshülle a4, Magnettaschen aus Kunststofffolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 9,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 9,21*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.