Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Vario II, Maße (BxHxT): 70,6x220x63cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Vario II, Maße (BxHxT): 70,6x220x63cm
JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Vario II, Maße (BxHxT): 70,6x220x63cm
JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Vario II, Maße (BxHxT): 70,6x220x63cm
JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Vario II, Maße (BxHxT): 70,6x220x63cm
JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Vario II, Maße (BxHxT): 70,6x220x63cm
JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Vario II, Maße (BxHxT): 70,6x220x63cm
Artikel-Nr.:
     894-JK4210
Hersteller:
     Jansen Display
Herst.-Nr.:
     FCVAR
EAN/GTIN:
     8595578317084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Jansen Display Flipchart Scritto Vario II stufenlos höhenverstellbar bis 2,2 m, Stahlfuß mit 5 Rollen
Jansen Display® Flipchart auf Rollen

  • magnethaftende Tafeloberfläche
  • 2 Seitenarme für die Papieraufhängung
  • stufenlos höhenverstellbar bis 2,2 m
  • Stahlfuß mit 5 feststellbaren Rollen

Maße:

  • Höhe: 220,0 cm
  • Oberkantenbreite: 70,6 cm (erweiterbar mit 2 Seitenarmen, je 63,0 cm)
  • Standradius: 63,0 cm
  • Sichtbare Fläche: 68,0 x 100,0 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,6
Höhe [cm]:
220,0
Tafelbreite [cm]:
68
Tafelhöhe [cm]:
100
Produktart:
Flipchart
Produktkategorie:
Whiteboards und Flipcharts
Farbe:
grau
Eigenschaft:
höhenverstellbar | magnetisch
Fuß:
Rollen
Weitere Suchbegriffe: flipchart grau, flip chart, JANSEN DISPLAYS Flipchart SCRITTO Vario II, Maße (BxHxT): 70, 6x220x63cm, Jansen Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 184,20*
€ 235,20*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 183,58*
€ 235,20*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,20*
€ 279,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,18*
€ 277,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,58*
€ 218,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.