Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Classic, Maße (BxHxT): 89x190x82,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Classic, Maße (BxHxT): 89x190x82,5 cm
JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Classic, Maße (BxHxT): 89x190x82,5 cm
JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Classic, Maße (BxHxT): 89x190x82,5 cm
JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Classic, Maße (BxHxT): 89x190x82,5 cm
JANSEN DISPLAYS Präsentationssysteme Flipchart SCRITTO Classic, Maße (BxHxT): 89x190x82,5 cm
Artikel-Nr.:
     894-JK4200
Hersteller:
     Jansen Display
Herst.-Nr.:
     FCSTN
EAN/GTIN:
     8595578316964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Jansen Display Flipchart Scritto Classic auf stufenlos höhenverstellbarem Dreibeinstativ
Jansen Display® Flipchart auf Dreibeinstativ

  • magnethaftende, weiße Tafeloberfläche
  • 2 Seitenarme für die Papieraufhängung
  • stufenlos höhenverstellbares Dreibeinstativ
  • mit trocken abwischbaren Boardmarkern beschreibbar

Maße:

  • Höhe: 190,0 cm
  • Oberkantenbreite: 70,6 cm (erweiterbar mit zwei Seitenarmen, je 63,0 cm)
  • Standtiefe: 82,5 cm
  • Sichtbare Fläche: 68,0 x 100,0 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
89,0
Höhe [cm]:
190,0
Tafelbreite [cm]:
68
Tafelhöhe [cm]:
100
Produktart:
Flipchart
Produktkategorie:
Whiteboards und Flipcharts
Farbe:
grau
Eigenschaft:
magnetisch
Fuß:
Dreibein
Weitere Suchbegriffe: flipchart grau, flip chart, JANSEN DISPLAYS Flipchart SCRITTO Classic, Maße (BxHxT): 89x190x82, 5 cm, Jansen Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 110,71*
€ 145,31*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 110,29*
€ 145,31*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,37*
€ 162,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.