Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz, Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m
Artikel-Nr.:
     894-JB1219
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     410R0324BL
EAN/GTIN:
     0662641638266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermüdungsmatte schwarz pvc
anti ermüdungsmatte
Notrax Airug Anti-Ermüdungsmatte schwarz rutschhemmende Arbeitsplatzmatte mit Stehkomfort
Notrax® Airug Anti-Ermüdungsmatte

Die Anti-Ermüdungsmatte Airug von Notrax® eignet sich bestens für leichte Beanspruchungen und sorgt wohltuend für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • Anti-Ermüdungsmatte mit Stehkomfort
  • straparzierfähige Oberfläche
  • Rillen sichern die Rutschfestigkeit
  • abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • Rutschhemmung: R10
  • isoliert vor abstrahlender Kälte
  • Material: microcelluläres Vinyl
  • Maße (LxBxH): 18,3 x 0,6 x 0,0127 m

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
1.830
Stärke [cm]:
1,27
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: anti-ermuedungsmatte schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 292,57*
€ 354,79*
€ 4,95*
ab € 291,81*
€ 354,79*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,79*
€ 422,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,15*
€ 385,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,73*
€ 376,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,57*
€ 348,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.