Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel, Inhalt: 247 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel, Inhalt: 247 L
Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel, Inhalt: 247 L
Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel, Inhalt: 247 L
Artikel-Nr.:
     894-JB1115
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     EDR16610YL
EAN/GTIN:
     0048441000289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Justrite Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel Laborbehälter für die Aufbewahrung von chemischen Feststoffen und Flüssigkeiten
Justrite® Gefahrstoff-Eimer

Der Justrite® Gefahrstoff-Eimer mit Schraubdeckel eignet sich für die sichere Lagerung und Handhabung von chemischen Feststoffen und kleinen Flüssigkeitsgebinden sowie Ampullen.

  • Laborbehälter für Gefahrstoffe
  • witterungs- und chemiekalienbeständig
  • sichere Aufbewahrung von festen Gefahrstoffen
  • geeignet für Bioabfälle
  • Farbe: gelb
  • Material: robustes HDPE
  • Volumen: 247,0 L

Hinweis: Nicht geeignet für ausgasende Flüssigkeiten ohne Umverpackung.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
57,00
Fassungsvermögen [l]:
247
Höhe [cm]:
7,2
Tiefe [cm]:
57,0
Produktart:
Entsorgungsbehälter
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
gelb
Material:
HDPE
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 304,06*
€ 357,31*
€ 4,95*
ab € 304,61*
€ 357,31*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 415,21*
€ 480,61*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,31*
€ 425,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,34*
€ 424,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,20*
€ 415,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,02*
€ 403,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.