Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Checkers Industrie Radkeil MC3011, Maße: 37 x 40 x 62 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Checkers Industrie Radkeil MC3011, Maße: 37 x 40 x 62 cm
Checkers Industrie Radkeil MC3011, Maße: 37 x 40 x 62 cm
Checkers Industrie Radkeil MC3011, Maße: 37 x 40 x 62 cm
Checkers Industrie Radkeil MC3011, Maße: 37 x 40 x 62 cm
Artikel-Nr.:
     894-JB1109
Hersteller:
     Checkers
Herst.-Nr.:
     CMCS0004YL
EAN/GTIN:
     0662641880832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Checkers Industrie Radkeil MC Serie gerillter Schwerlast-Unterlegkeil für Reifen bis 1,6 m Raddurchmesser
Checkers® Schwerlast-Unterlegkeil

Der Checkers® Industrie-Radkeil eignet sich ideal um Industriefahrzeuge wie Kipplader vor dem Wegrollen zu schützen.

  • Radkeil für Industriefahrzeuge
  • für Reifen bis 1,6 m Raddurchmesser
  • Modell: MC3011
  • mit antirutsch-Rillen
  • extrem robust und wiederstandsfähig
  • wetterbeständig
  • Maße: 37 x 40 x 62 cm

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
37,0
Länge [cm]:
40
Tiefe [cm]:
62,0
Produktart:
Unterlegkeil
Produktkategorie:
Rampen
Material:
Urethan
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, unterlegkeil checkers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 439,22*
€ 522,54*
€ 4,95*
ab € 441,58*
€ 522,54*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,54*
€ 621,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,94*
€ 608,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,02*
€ 578,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,11*
€ 549,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,22*
€ 522,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Checkers
CMCS0002YL
ab € 243,44*
Ähnlich
Checkers
CMCS0005YL
ab € 358,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.