Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Checkers Industrie Radkeil MC3009, Maße: 38 x 28 x 38 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Checkers Industrie Radkeil MC3009, Maße: 38 x 28 x 38 cm
Checkers Industrie Radkeil MC3009, Maße: 38 x 28 x 38 cm
Checkers Industrie Radkeil MC3009, Maße: 38 x 28 x 38 cm
Checkers Industrie Radkeil MC3009, Maße: 38 x 28 x 38 cm
Artikel-Nr.:
     158-JB1107
Hersteller:
     Checkers
Herst.-Nr.:
     CMCS0002YL
EAN/GTIN:
     0662641880818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Checkers Industrie Radkeil MC Serie gerillter Schwerlast-Unterlegkeil für Reifen bis 1,6 m Raddurchmesser
Checkers® Schwerlast-Unterlegkeil

Der Checkers® Industrie-Radkeil eignet sich ideal um Industriefahrzeuge wie Kipplader vor dem Wegrollen zu schützen.

  • Radkeil für Industriefahrzeuge
  • für Reifen bis 1,6 m Raddurchmesser
  • Modell: MC3009
  • mit antirutsch-Rillen
  • extrem robust und wiederstandsfähig
  • wetterbeständig
  • Maße: 38 x 28 x 38 cm

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
28,0
Länge [cm]:
38
Tiefe [cm]:
38,0
Produktart:
Unterlegkeil
Produktkategorie:
Rampen
Material:
Urethan
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, unterlegkeil checkers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 245,19*
€ 298,64*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 243,30*
€ 298,64*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,64*
€ 355,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,27*
€ 348,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,89*
€ 329,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,28*
€ 322,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,30*
€ 289,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Checkers
CMCS0004YL
ab € 438,67*
Ähnlich
Checkers
CMCS0005YL
ab € 355,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.