Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Stahl Sicherheitsbehälter Typ 1, Fassungsvermögen: 1,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Stahl Sicherheitsbehälter Typ 1, Fassungsvermögen: 1,0 l
Justrite Stahl Sicherheitsbehälter Typ 1, Fassungsvermögen: 1,0 l
Justrite Stahl Sicherheitsbehälter Typ 1, Fassungsvermögen: 1,0 l
Artikel-Nr.:
     894-JB1001
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JCN10101Z0
EAN/GTIN:
     0697841002609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Justrite Stahl Sicherheitsbehälter Typ 1 mit Flammsperre selbstschließend mit auslaufsicherem Deckel und Abzugsöffnung
Justrite® Sicherheitsbehälter Typ 1

Der Justrite® Sicherheitsbehälter Typ 1 mit Flammsperre eignet sich bestens für den vorschriftsmäßigen und sicheren Transport und Umgang mit agressiven Gefahrenstoffen wie Lösemittel, Spiritus oder Kraftstoffe.

  • auslaufsicherer Sicherheitsbehälter Typ 1
  • selbstschließender Deckel
  • Flammsperre aus Edelstahl
  • mit Überdruckventil
  • schlagfester Stahlkörper
  • ergonomischer Griff
  • verzinkt und lecksicher
  • FM-Zulassung

  • Fassungsvermögen: 1,0 Liter

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,2
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Fassungsvermögen [l]:
1
Höhe [cm]:
21,0
Tiefe [cm]:
12,2
Produktart:
Sicherheitskanne
Produktkategorie:
Gefahrstoffbehälter
Farbe:
rot
Ausstattung:
Flammsperre
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 100,43*
€ 121,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 119,17*
€ 143,29*
€ 4,95*
ab € 119,17*
€ 143,29*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 127,91*
€ 153,64*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,17*
€ 141,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.