Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIPLAST Pflasterstrip wasserabweisend, Inhalt: 50 Stück, Maße (LxB): 1,9 x 7,2 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
YPSIPLAST Pflasterstrip wasserabweisend, Inhalt: 50 Stück, Maße (LxB): 1,9 x 7,2 cm
YPSIPLAST Pflasterstrip wasserabweisend, Inhalt: 50 Stück, Maße (LxB): 1,9 x 7,2 cm
YPSIPLAST Pflasterstrip wasserabweisend, Inhalt: 50 Stück, Maße (LxB): 1,9 x 7,2 cm
Artikel-Nr.:
     894-HM40762
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40762
EAN/GTIN:
     4005058407623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Wasserfeste Pflaster
pflaster-strips 19mmx72mm
YPSIPLAST Pflasterstrip wasserabweisend elastisches und wasserfestes Pflaster
YPSIPLAST Pflasterstrip wasserabweisend

  • wasserabweisend
  • elastisch
  • jedes Pflaster einzeln eingesiegelt

Maße (BxL): 1,9 x 7,2 cm

1 VE = 50 Stk


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
1,9
Länge [cm]:
7,2
Produktart:
Fingerpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
braun
Eigenschaft:
wasserabweisend
Marke:
Holthaus Medical
Inhalt [Stück]:
50
Weitere Suchbegriffe: pflaster strips, pflaster-strips wasserfest, Holthaus Medical
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
24
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 3,75*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,55*
7 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 2,78*
€ 4,56*
1
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,88*
6 Tage
3
1
€ 5,90*
ab € 3,51*
€ 5,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0554* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holthaus Medical
40402
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.