Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ypsisan Wundkompresse Vlies, einzeln steril verpackt, 1 VE = 25 x 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ypsisan Wundkompresse Vlies, einzeln steril verpackt, 1 VE = 25 x 2 Stück
Ypsisan Wundkompresse Vlies, einzeln steril verpackt, 1 VE = 25 x 2 Stück
Ypsisan Wundkompresse Vlies, einzeln steril verpackt, 1 VE = 25 x 2 Stück
Artikel-Nr.:
     894-HM13342
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     13342
EAN/GTIN:
     4005058133423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Verbandvlies
Vlieskompresse
Ypsisan Wundkompresse Vlies steril nicht an der Wunde haftend, saugstark, einzeln steril verpackt
Ypsisan Wundkompresse

Vlies-Kompresse als Wundauflage

  • nicht an der Wunde haftend
  • saugstark
  • einzeln steril verpackt

Größe: 10,0 x 10,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,00
Länge [cm]:
10,00
Produktart:
Kompresse
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
weiß
Marke:
Holthaus Medical
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
16
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 5,72*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 3,91*
€ 6,28*
9 Tage
100
1
€ 6,50*
ab € 3,92*
€ 6,30*
1
€ 4,95*
ab € 5,30*
€ 8,39*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 8,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,39*
€ 9,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,98*
€ 8,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,56*
€ 7,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,23*
€ 7,41
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
19510
ab € 0,26*
Ähnlich
Holthaus Medical
13341
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.