Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschraumhygiene Körbe für die Abfallbeseitigung, Kunststoff ummantelt, Wandbefestigung 39x65x24cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschraumhygiene Körbe für die Abfallbeseitigung, Kunststoff ummantelt, Wandbefestigung 39x65x24cm
Waschraumhygiene Körbe für die Abfallbeseitigung, Kunststoff ummantelt, Wandbefestigung 39x65x24cm
Waschraumhygiene Körbe für die Abfallbeseitigung, Kunststoff ummantelt, Wandbefestigung 39x65x24cm
Artikel-Nr.:
     894-HD8401
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3004200 / G401
EAN/GTIN:
     4044589210982
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
CWS 903004200 Novoclean Drahtgitterkorb Kunststoff ummantelt, für bodenfreie Wandbefestigung
CWS novoclean Drahtgitterkörbe

Der besonders Große Einwurf hilft dabei, den Waschraum hygienisch sauber zu halten.

  • Material: Stahl, Rilsan beschichtet
  • unempfindlich gegen schwache Säuren und Laugen
  • stoß- und kratzfest

Befestigungsart: Wandaufhängung


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
39,0
Fassungsvermögen [l]:
60
Höhe [cm]:
65,0
Tiefe [cm]:
24,0
Produktart:
Abfallbox | Drahtgitterkorb | Papierkorb
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Wand
Material:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,61*
€ 53,90*
€ 4,95*
ab € 38,77*
€ 53,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 38,82*
€ 53,91*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 56,98*
€ 78,07*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 81,03*
€ 108,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.