Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschraumhygiene WC-Rollenhalter, 1 VE=1 Stück, Gr. (BxHxT) 24,7 x 15,4 x 15,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waschraumhygiene WC-Rollenhalter, 1 VE=1 Stück, Gr. (BxHxT) 24,7 x 15,4 x 15,0 cm
Waschraumhygiene WC-Rollenhalter, 1 VE=1 Stück, Gr. (BxHxT) 24,7 x 15,4 x 15,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-HD8302
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     3112406 / D301
EAN/GTIN:
     4044589210890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender
CWS 903112406 Novoclean Toilettenpapierspender Typ D301 für 2 Kleinrollen, einfaches nachschieben der Reserverolle
CWS novoclean WC-Rollenhalter

In den WC-Rollenhalter passen zwei Rollen, wobei sich die Reserverolle unter der robusten Abdeckhaube einfach nachschieben lässt. Das hochwertige Material ist leicht zu reinigen und sowohl recycelbar als auch abschließbar.

  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Maße (BxHxT): 24,7 x 15,4 x 15,0 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
24,7
Höhe [cm]:
15,4
Tiefe [cm]:
15,0
Produktart:
Toilettenpapierspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Kapazität [Kleinrollen]:
2
Montageort:
Wand
Produktserie:
novoclean
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,66*
€ 45,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 33,73*
€ 45,33*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.