Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Herren-Poloshirt 'contrast performance', dunkelblau, Gr. XS - 6XL Version: XXL - Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Herren-Poloshirt 'contrast performance', dunkelblau, Gr. XS - 6XL Version: XXL - Größe XXL
HAKRO Herren-Poloshirt 'contrast performance', dunkelblau, Gr. XS - 6XL Version: XXL - Größe XXL
Artikel-Nr.:
     894-HA83934.XXL
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0839034008
EAN/GTIN:
     4045981088346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Hakro Herren-Poloshirt contrast performance dunkelblau kontrastfarbige Einsätze an Seiten, Schultern und Ärmeln

Ausgewählte Version: XXL - Größe XXL

HAKRO Herren-Poloshirt 'contrast performance'

HAKRO "performance" : Besonders strapazierfähiges Poloshirt für den alltäglichen Einsatz!

  • strapazierfähiger, hoch funktioneller Materialmix mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln (anthrazit)
  • kontrastfarbiger Kragen mit Streifen, kontrastfarbige Ärmelbündchen und Nackenband
  • 3-Loch-Knopfleiste mit besonders haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen
  • mit Leasingkoller für die einfachen Kennzeichnung
  • einlaufvorbehandelt
  • bis 60 °C waschbar, für gewerbliche Wäsche geeignet

Farben: weiß, rot, schwarz, royalblau, dunkelblau, mittelgrau

Material: Piqué aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, 200 g/m²

Größen: XS - 6XL


  • Version: XXL - Größe XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Baumwollanteil [%]:
50 %
Produktart:
Poloshirt
Produktkategorie:
T-Shirts und Poloshirts
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Polyesteranteil [%]:
50 %
Farbton:
dunkelblau
Weitere Suchbegriffe: Unisex-PoloShirt, Unisex-T-Shirts, herren-poloshirt xxl dunkelblau, herren poloshirt, herren-poloshirts xxl, HAKRO Herren-Poloshirt 'contrast performance', dunkelblau, Gr. XS - 6XL, Hakro
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,09*
€ 20,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,48*
€ 21,04*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 21,13*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 22,58*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 25,92*
€ 34,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0839017008
ab € 14,52*
Ähnlich
Hakro
0839017009
ab € 15,91*
Ähnlich
Hakro
0839017010
ab € 16,03*
Ähnlich
Hakro
0839017011
ab € 17,51*
Ähnlich
Hakro
0839017012
ab € 17,65*
Ähnlich
Hakro
0839017006
ab € 14,46*
Ähnlich
Hakro
0839017005
ab € 14,46*
Ähnlich
Hakro
0839017004
ab € 14,46*
Ähnlich
Hakro
0839017007
ab € 14,59*
Ähnlich
Hakro
0839017003
ab € 14,46*
Ähnlich
Hakro
0839027008
ab € 14,47*
Ähnlich
Hakro
0839027009
ab € 16,06*
Ähnlich
Hakro
0839027010
ab € 15,94*
Ähnlich
Hakro
0839027011
ab € 17,68*
Ähnlich
Hakro
0839027012
ab € 17,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.