Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gurtpfosten, gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtpfosten, gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m
Gurtpfosten, gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m
Gurtpfosten, gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m
Gurtpfosten, gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m
Gurtpfosten, gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m
Gurtpfosten, gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m
Gurtpfosten, gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m
Gurtpfosten, gelb, Höhe: 100,0 cm, Gurtlänge: 3,0 m
Artikel-Nr.:
     894-GT1001
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     GT1001
EAN/GTIN:
     4044589475985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Gurtpfosten hochwertiger Metallpfosten gelb, Gurt gelb/schwarz
Gurtabsperrpfosten wolk®

Der hochwertige wolk® Stahl-Absperrpfosten eignet sich ideal für das zuverlässige Absperren und Leiten von Menschenmengen oder abgesperrten Bereichen.

  • stabiler Stahlpfosten
  • stufenlos ausziehbares Gurtband
  • ausziehbar bis 3,0 m
  • kein Zurückschnacken des Gurtes beim Lösen
  • integrierte 4-Wege-Kassette
  • Gurtende mit Klippverriegelung
  • Bodenteller mit schwarzer Kunststoffummantellung
  • für den Innen- und temporären Außenbereich

Technische Daten:

  • Bodenteller Durchmesser: 350 mm
  • Bodenteller Höhe Außenkante: 30 mm
  • Gesamthöhe: 100,0 cm
  • Gewicht, inkl. Gurtkassette: 10,5 kg
  • Gurtbandbreite: 50 mm

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6,4
Gurtbreite [cm]:
5
Höhe ü. Flur [cm]:
100
Produktart:
Gurtabsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Farbe Gurt:
gelb/schwarz
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Gurt
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 64,65*
€ 84,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 64,65*
€ 84,34*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.