Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Feuerlöscher-Ständer Metall für Feuerlöscher bis 9 Liter bzw.12 kg Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Feuerlöscher-Ständer Metall für Feuerlöscher bis 9 Liter bzw.12 kg Inhalt
Gloria Feuerlöscher-Ständer Metall für Feuerlöscher bis 9 Liter bzw.12 kg Inhalt
Gloria Feuerlöscher-Ständer Metall für Feuerlöscher bis 9 Liter bzw.12 kg Inhalt
Artikel-Nr.:
     894-GL2037
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002566.0036
EAN/GTIN:
     4046436008117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher-Ständer
feuerlöscher-ständer gloria
feuerlöscher ständer
Gloria Feuerlöscher-Ständer Metall für Feuerlöscher bis 9 Liter bzw. 12 kg Inhalt
Gloria Feuerlöscherständer

Der Gloria Feuerlöscherständer dient der flexiblen Aufstellung und Positionierung von Feuerlöschern

  • eckiger Fuß
  • mit Kunstoffgleitern am Boden
  • geeignet für Feuerlöscher bis 9 Liter bzw. 12 kg Inhalt
  • Metall Ständer

Maße (BxHxT): 45,0 x 78,0 cm x 33,0 cm

Farbe: schwarz


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,0
Gewicht [kg]:
2,1
Höhe [cm]:
78,0
Tiefe [cm]:
33,0
Produktart:
Ständer
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Farbe:
schwarz
geeignet für:
3 Liter Feuerlöscher | 6 Liter Feuerlöscher | 9 Liter Feuerlöscher | 6 kg Feuerlöscher | 9 kg Feuerlöscher | 12 kg Feuerlöscher
Marke:
Gloria
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gloria
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 35,50*
€ 47,19*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 35,31*
€ 47,19*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.