Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler Pulver-Feuerlöscher PD12GA Inhalt: 12 kg, Brandklasse A/B/C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler Pulver-Feuerlöscher PD12GA Inhalt: 12 kg, Brandklasse A/B/C
Adler Pulver-Feuerlöscher PD12GA Inhalt: 12 kg, Brandklasse A/B/C
Adler Pulver-Feuerlöscher PD12GA Inhalt: 12 kg, Brandklasse A/B/C
Artikel-Nr.:
     894-GL2035
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002141.1216
EAN/GTIN:
     4006325106515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
Adler Pulver-Feuerlöscher PD12GA Dauerdrucklöscher mit Druckhebelarmatur
Adler Feuerlöscher Pulver

Tragbare Pulver-Feuerlöscher aus dem Hause ADLER.

  • nach DIN EN 3
  • mit Druckhebelarmatur
  • Dauerdruckfeuerlöscher
  • inkl. Wandhalterung

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem

Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.

 

Technische Daten:

Inhalt: 6 kg

Leistungsklassen: A27, B183 und C

Löschleistung: 9 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 9,5 kg

Maße (B x H in cm): 27,0 x 50,0

Inhalt: 12 kg

Leistungsklassen: A43, B233 und C

Löschleistung: 12 LE

Arbeitstemperaturen in °C: -30 bis +60

Gewicht in kg: 18,5 kg

Maße (B x H in cm): 26,5 x 59


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,5
Gewicht [kg]:
18,7
Höhe [cm]:
59,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Pulverlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Brandklasse:
A | B | C
Einsatzbereich:
Büroräume, Praxen, Verkaufsflächen
Löschinhalt:
12 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
12
Technik:
Dauerdrucktechnik
Marke:
Adler
Löschleistung:
43A | 233B
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
33
Frei Haus
ab € 66,45*
€ 79,91*
1 Tag
48
€ 5,50*
ab € 66,44*
€ 79,99*
3 Tage
45
€ 4,99*
ab € 66,93*
€ 80,07*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 66,86*
€ 80,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 85,88*
€ 101,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,84*
€ 112,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.