Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kidde Kohlenmonoxidmelder X10-D.2 warnt vor giftigem Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kidde Kohlenmonoxidmelder X10-D.2 warnt vor giftigem Kohlenmonoxid
Kidde Kohlenmonoxidmelder X10-D.2 warnt vor giftigem Kohlenmonoxid
Kidde Kohlenmonoxidmelder X10-D.2 warnt vor giftigem Kohlenmonoxid
Artikel-Nr.:
     894-GL2030
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002518.0202
EAN/GTIN:
     4033743137777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder
Kidde Kohlenmonoxidmelder X10-D.2 warnt vor giftigem Kohlenmonoxid
Kidde Kohlenmonoxidmelder X10-D.2

warnt rechtzeitig vor austretendem Kohlenmonoxid. Durch modernste elektrochemische Sensorik werden schon geringe Konzentrationen von Kohlenmonoxid erkannt

  • austauschbare Lithium-Batterie
  • Warnton: 85 dB
  • akustische und optische Warnung
  • mit Digitalanzeige sowie 3 LED-Anzeigen
  • auslesbarer Eiereignisspeicher
  • mit Testknopf zur Überprüfung der Alarmfunktion
  • geeignet für einen Temparaturbereich von 0 bis +40 Grad
  • inkl. Montagematerial und Anleitung

Maße (BxHxT): 11,8 x 7,1 x 4,0 cm

 

Montage von Gasmeldern:

Gasmelder sollten ca. auf Sichthöhe (1,5 bis 2 Metern) angebracht werden. Dadurch liegen sie im Blickfeld und gleichzeitig außerhalb der Reichweite von Kindern. Außerdem sollte eine Installation nicht in der Nähe von Deckenventilatoren sowie Türen und Fenstern mit Frischluftzufuhr erfolgen. Zu brennstoffbetriebenen Geräten, wie etwa Kachelöfen, ist ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten. Zudem sollte beachtet werden, dass Hindernisse, wie z.B. Vorhänge oder Möbel, sowie eine liegende Positionierung die Funktion des Gasmelders beeinträchtigen können.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
7,1
Norm:
DIN EN 50291
Produktart:
Gasmelder
Produktkategorie:
Rauch- und Gasmelder
Ausstattung:
Ereignisspeicher | Prüftaste
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Lautstärke [dB]:
85
Lieferung inkl.:
Montagematerial
Montageort:
Wand
Stromversorgung:
Batterien
Marke:
Gloria
Weitere Suchbegriffe: Gloria
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
1
€ 5,90*
ab € 25,58*
€ 33,69*
1 Tag
18
1
€ 5,50*
ab € 29,62*
€ 38,68*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 30,38*
€ 39,61*
1 Tag
13
1
€ 5,59*
ab € 30,60*
€ 39,66*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 47,57*
€ 60,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
D-Secour
1377600
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.