Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 12kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 12kg
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 12kg
GLORIA Pulver Feuerlöscher Brandklasse A/B/C, 12kg
Artikel-Nr.:
     894-GL2013
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801291.1426
EAN/GTIN:
     4006325228804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Kantenschutzprofil
GLORIA Pulver-Feuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole
GLORIA Pulver Feuerlöscher Pro-Line

Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole

  • zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
  • Aufladetechnik
  • bewährte Schlagknopfarmatur mit ergonomisch geformtem, extrem stabilem Tragegriff
  • wiederbefüllbare, innenliegende CO² -Treibmittelflasche
  • schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschpistolenaufnahme
  • Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
  • Brandklasse: A,B,C
  • Funktionsbereich: -30°C bis +60°C

Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie, etc

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,00
Gewicht [kg]:
18,6
Höhe [cm]:
61,0
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Pulverlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
-30 bis 60
Einsatzbereich:
Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie
Löschinhalt:
12 kg
Löschmitteleinheiten [LE]:
15
Technik:
Aufladetechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
55A | 233B
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 116,20*
2 Tage
56
€ 4,99*
ab € 99,63*
€ 116,31*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 100,46*
€ 117,82*
1 Tag
56
€ 5,45*
ab € 101,47*
€ 118,75*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 153,02*
€ 177,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,16*
€ 195,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,32*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.