| |
|
| Artikel-Nr.: 894-GL2012 Herst.-Nr.: 803341.1426 EAN/GTIN: 4006325229375 |
| | |
|
| | |
| GLORIA Pulver-Feuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole GLORIA Pulver Feuerlöscher Pro-LineTragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole - zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B, C
- Aufladetechnik
- bewährte Schlagknopfarmatur mit ergonomisch geformtem, extrem stabilem Tragegriff
- wiederbefüllbare, innenliegende CO² -Treibmittelflasche
- schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschpistolenaufnahme
- Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
- Brandklasse: A,B,C
- Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
Einsatzbereiche: Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie, etc Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 29,00 | Gewicht [kg]: | 14,3 | Höhe [cm]: | 56,5 | Norm: | DIN EN 3 | Produktart: | Pulverlöscher | Produktkategorie: | Feuerlöscher | Arbeitstemperatur [Grad]: | -30 bis 60 | Einsatzbereich: | Werkstätten, Tankstellen, Garagen, Industrie | Löschinhalt: | 9 kg | Löschmitteleinheiten [LE]: | 15 | Technik: | Aufladetechnik | Marke: | Gloria | Löschleistung: | 55A | 233B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,98* | € 124,86* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 145,42* | € 180,09* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 145,96* | € 180,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|