| |
|
| Artikel-Nr.: 894-GL2010 Herst.-Nr.: 804111.2961 EAN/GTIN: 4006325229979 |
| | |
|
| | |
| GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher mit Druckhebelarmatur GLORIA Fettbrand-Feuerlöscher Easy-LineTragbarer Fettbrand-Aufladefeuerlöscher mit Druckhebelarmatur - Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A, B und F
- Aufladetechnik
- frostsicher bis -30°C
- hochwertige Druckhebelarmatur aus Qualitätsstahlblech
- LABS-freie Qualitäts-Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial mit 5-Loch-Sprühnebeldüse
- Ventilkörper aus hochfestem, glasfaserverstärktem Spezialkunststoff
- schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschdüsenaufnahme
- Brandklasse: A, B und F
- Funktionsbereich: -30°C bis +60°C
Einsatzbereiche: Großküchen, Kantinen, Gastronomie, etc. Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen. Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 27,0 | Gewicht [kg]: | 12,3 | Höhe [cm]: | 61,0 | Norm: | DIN EN 3 | Produktart: | Fettbrandlöscher | Produktkategorie: | Feuerlöscher | Arbeitstemperatur [Grad]: | -30 bis 60 | Einsatzbereich: | Großküchen, Kantinen, Gastronomie | Löschinhalt: | 6 Liter | Löschmitteleinheiten [LE]: | 4 | Technik: | Aufladetechnik | Marke: | Gloria | Löschleistung: | 21A | 113B | 75F |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 127,86* | € 142,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 127,05* | € 143,04* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,27* | € 144,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 132,68* | € 148,24* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 171,24* | € 191,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|