Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Wasser-Feuerlöscher Brandklasse A, 9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Wasser-Feuerlöscher Brandklasse A, 9kg
GLORIA Wasser-Feuerlöscher Brandklasse A, 9kg
GLORIA Wasser-Feuerlöscher Brandklasse A, 9kg
Artikel-Nr.:
     894-GL2008
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     803811.0000
EAN/GTIN:
     4006325244965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feinsprühfeuerlöscher
GLORIA Wasser-Feuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole
GLORIA Hochleistungs Wasser-Feuerlöscher Pro-Line

Tragbarer Hochleistungs-Wasser-Aufladefeuerlöscher mit Schlagknopfauslösung und Löschpistole

  • Zugelassen nach DIN EN 3 für die Brandklasse A
  • bewährte Schlagknopfarmatur mit ergonomisch geformten, extrem stabilem Tragegriff
  • Aufladetechnik
  • Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
  • dreh- und abstellbare Löschpistole mit Injektordüse
  • schlagfester Kunststoff-Fußring mit Löschpistolenaufnahme
  • Wandhalter mit je zwei Aufhängungen
  • Brandklasse: A
  • Funktionsbereich: 0° C bis +60°C

Einsatzbereiche: Papier-, Textil- und Aktenlager, etc.

 

Feuerlöschgeräte nach Unterabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab dem Herstellungsdatum und danach ab dem Datum der nächsten auf dem Feuerlöschgerät angegebenen Prüfung in zeitlichen Abständen von längstens zwei Jahren zu prüfen.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
28,0
Gewicht [kg]:
15,3
Höhe [cm]:
58,5
Norm:
DIN EN 3
Produktart:
Wasserlöscher
Produktkategorie:
Feuerlöscher
Arbeitstemperatur [Grad]:
0 bis 60
Brandklasse:
A
Einsatzbereich:
Papier-, Textil- und Aktenlager
Löschinhalt:
9 Liter
Löschmitteleinheiten [LE]:
12
Technik:
Aufladetechnik
Marke:
Gloria
Löschleistung:
43A
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,48*
€ 121,07*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 103,58*
€ 121,08*
1 Tag
8
€ 5,50*
ab € 104,24*
€ 121,20*
5 Tage
8
€ 5,99*
ab € 103,03*
€ 121,45*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 143,88*
€ 166,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,03*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.