Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsweg links Rettungsschild, MESH-Gewebe, 340 x 173 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungsweg links Rettungsschild, MESH-Gewebe, 340 x 173 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Rettungsweg links Rettungsschild, MESH-Gewebe, 340 x 173 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Rettungsweg links Rettungsschild, MESH-Gewebe, 340 x 173 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Rettungsweg links Rettungsschild, MESH-Gewebe, 340 x 173 cm DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Artikel-Nr.:
     894-FW1001
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     FW1001
EAN/GTIN:
     4044589401977
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang links mit Pfeil E001 Flu...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
Fluchtwegschild Bauzaunbanner, Notausgang links mit Zusatzzeichen DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen
Bauzaunbanner, Notausgang links mit Zusatzzeichen


  • Material: MESH-Gewebe
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen
  • Größe: 340 x 173 cm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Vorschrift:
ASR A1.3
Vorschrift Ordnungsnummer:
E001 - Notausgang (links)
Produktart:
Fluchtwegschild
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Befestigungsart:
zum Aufhängen
geeignet für:
Bauzaun
Montageort:
Bauzaun
Symbol:
Fluchtweg linksweisend
Breite:
340,0 cm
Höhe:
173,0 cm
B × H:
340,0 × 173,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rettungsweg links, Rettungszeichen links, alle fluchtwegschilder notausgang, rettungsweg links, alle fluchtwegschilder links, DIN EN ISO 7010 E001 + Zusatzzeichen, ASR A1.3 E001 + Zusatzzeichen, wolk, Warnschilder, Strahlenschutz, Strahlenschuztverordnungen, Strahlenkennzeichnungen, Strahlenschutz-Kontrollbereich, Strahlenschutz-Röngten, Strahlenschutz-Radioaktiv, Sperrbereiche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,38*
€ 96,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.