Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franz Mensch Müllbeutel mit Griff Light, (BxH): 160 + 540 x 530 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Franz Mensch Müllbeutel mit Griff Light, (BxH): 160 + 540 x 530 mm,
Franz Mensch Müllbeutel mit Griff Light, (BxH): 160 + 540 x 530 mm,
Franz Mensch Müllbeutel mit Griff Light, (BxH): 160 + 540 x 530 mm,
Franz Mensch Müllbeutel mit Griff Light, (BxH): 160 + 540 x 530 mm,
Franz Mensch Müllbeutel mit Griff Light, (BxH): 160 + 540 x 530 mm,
Franz Mensch Müllbeutel mit Griff Light, (BxH): 160 + 540 x 530 mm,
Artikel-Nr.:
     894-FM1114
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     32993
EAN/GTIN:
     4015544903690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Franz Mensch Müllbeutel mit Griff Light Volumen: 25 l, transparent, HDPE
HYGOCLEAN® Müllbeutel mit Griff

  • einfaches zuknoten durch Griffe
  • stabil und günstig
  • reißfest und dicht
  • auf Rolle
  • 11 my

Maße (BxH): 53 x 54 cm

Material: HDPE


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
53,0
Fassungsvermögen [l]:
25
Stärke [my]:
11
Produktart:
Hygieneabfallbehälter
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
transparent
Ausstattung:
Tragegriff
Material:
HDPE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
36
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 0,97*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 0,65*
€ 1,09*
5 Tage
31
1
€ 3,79*
ab € 0,87*
€ 1,44*
5 Tage
unbekannt
36
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,72*
4 Tage
unbekannt
36
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,86*
€ 1,02
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,02167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hygostar
32994
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.