Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Limonen Spülmittel 10er Set, Inhalt: 10x 750 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Limonen Spülmittel 10er Set, Inhalt: 10x 750 ml
Frosch Limonen Spülmittel 10er Set, Inhalt: 10x 750 ml
Frosch Limonen Spülmittel 10er Set, Inhalt: 10x 750 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1230
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1230
EAN/GTIN:
     4001499564543
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
Frosch Limonen Spülmittel fettlösend mit Limonen Duft
Frosch® Limonen Spülmittel

Das Spülmittel entfernt effektiv Fett und Schmutz von Geschirr.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • ergiebige Spülkraft
  • Inhaltsstoffe aus europäischem Anbau
  • pH-hautneutral
  • mit Limonenfrische

Anwendung:

Dosierung (auf 5 L Wasser):
wenig verschmutzt: 3 ml
verschmutzt: 5 ml.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
7.500
Produktart:
Geschirrspülmittel
Produktkategorie:
Geschirrspülreinigung
Duft:
Limone
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
pH-Wert:
5,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 29,54*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 20,47*
€ 29,54*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,54*
€ 35,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,59*
€ 34,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,93*
€ 33,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
116454
ab € 1,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.