Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Essig Reiniger 3er Set, Inhalt: 3x 5 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Essig Reiniger 3er Set, Inhalt: 3x 5 l
Frosch Essig Reiniger 3er Set, Inhalt: 3x 5 l
Frosch Essig Reiniger 3er Set, Inhalt: 3x 5 l
Artikel-Nr.:
     894-ER1209
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1209
EAN/GTIN:
     4001499015564
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Essigreiniger
frosch essigreiniger 5l
essigreiniger frosch
essigreiniger
Frosch Essig Reiniger beseitigt Kalk, Wasserflecken und Seifenreste
Frosch® Essig Reiniger 5 l

Der Essig Reiniger entfernt kraftvoll Kalk, Wassferflecken, Seifenreste und Schmutz.

  • hochwirksamer Essigreiniger
  • für Küche und Bad
  • kalklösend
  • strahlender Glanz

Anwendung:

Bei normaler Verschmutzung ca. 1/3 Tasse (60 ml) auf 5 L Wasser.
Mindestlaugenmenge: 83 L
Bei hartnäckiger Verschmutzung unverdünnt auftragen, einwirken lassen und gut abspülen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Nicht geeignet für säureempfindliche Materialien wie z.B. Marmor, Terrazzo, Naturstein, Armaturen mit Gold- oder Silberbad oder emaillierte Badewannen.
Auf empflindlichen Oberflächen vorab an unauffälliger Stelle ausprobieren.

Bei empfindlicher Haut empfehlen wir das Tragen von Gummihandschuhen. Armaturen gründlich nachspülen und trockenwischen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
15.000
Stück [VE]:
3
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Küchenreinigung | Badreinigung
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
vegan | Frei von Mikroplastik
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173575">Einzelflasche</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173575">5.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1009</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">15,40</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176802">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176802">15.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1209</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">43,00</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
2,2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 39,13*
€ 56,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 39,18*
€ 56,10*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,10*
€ 66,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,40*
€ 65,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,71*
€ 63,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,30*
€ 63,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,18*
€ 46,62
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
701556
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.