Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Soda Allzweck-Reiniger Sprühflasche 8er Set, Inhalt: 8x 500 ml, mit Trigger


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Soda Allzweck-Reiniger Sprühflasche 8er Set, Inhalt: 8x 500 ml, mit Trigger
Frosch Soda Allzweck-Reiniger Sprühflasche 8er Set, Inhalt: 8x 500 ml, mit Trigger
Frosch Soda Allzweck-Reiniger Sprühflasche 8er Set, Inhalt: 8x 500 ml, mit Trigger
Artikel-Nr.:
     894-ER1201
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1201
EAN/GTIN:
     4001499561504
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allesreiniger
Allzweckreiniger
Mehrzweckreiniger
Universal-Reiniger
Frosch Soda Allzweck-Reiniger Sprühflasche beseitigt Fett und Verschmutzungen
Frosch® Soda Allzweck Reiniger

Der Allzweckreiniger entfernt wirkungsvoll hartnäckige Verschmutzungen und Fett.

  • lebensmittelecht
  • angenehmer Duft
  • löst Fett
  • entfernt Verschmutzungen
  • mit Soda

Anwendung:

Düse nach links drehen, bis das Sprühkopfsymbol oben steht. Aufsprühen, kurz einwirken lassen und nass sauber wischen, ggf. mit trockenem Tuch polieren. Nicht mit anderen Produkten mischen. Sprühnebel nicht einatmen.

Bei empfindlicher Haut wird das Tragen von Gummihandschuhen empfohlen.

Nicht anwenden auf unversiegeltem Holz, sowie auf geölten und gewachsten Oberflächen. Nicht geeignet für Acryl-Oberflächen. Auf lackierten Oberflächen vorab an unauffälliger Stelle ausprobieren.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
4.000
Stück [VE]:
8
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Gebinde:
Sprühflasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173566">Einzelflasche</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173566">500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1001</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">2,70</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176793">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176793">4.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1201</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">19,80</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
10,2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 26,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 26,14*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,14*
€ 31,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,60*
€ 29,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,53*
€ 29,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
116150
ab € 1,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.