| |
|
| Artikel-Nr.: 894-ER1043 Herst.-Nr.: 115498 EAN/GTIN: 4001499954986 |
| | | |
|
| | |
| Frosch Zitronen WC-Reiniger beseitigt Gerüche und entfernt Verschmutzungen Frosch® Zitronen WC-ReinigerKraftvoller WC-Reiniger mit Essig und Zitronensäure, entfernt Urinstein und Schmutz. - entfernt Urinstein, Schmutz und Kalk
- mit Zitronenfrische
- neutralisiert unangenehme Gerüche
Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 750 | Stück [VE]: | 1 | Produktart: | Reinigungsmittel | Produktkategorie: | Reinigungsmittel | Anwendungsbereich: | WC-Reinigung | Kalklöser | Duft: | Zitrone | Gebinde: | Flasche | Umweltschutz: | Frei von Mikroplastik | vegan | Tabelle: | <table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), Stück [VE] (501), Inhalt [ml] (397), Inhalt [kg] (393)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173607">Einzelflasche</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173607">750</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1043</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">3,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176834">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176834">7.500</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1243</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">28,10</span></td></tr></tbody></table> | Konzentration: | gebrauchsfertig | pH-Wert: | 2,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 2,27* | € 3,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 2,40* | € 3,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,40* | € 3,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 2,41* | € 3,69* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,67* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Milliliter (ab € 0,00303* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|