Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Aloe Vera Spül-Lotion Nachfüllbeutel, Inhalt: 800 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Aloe Vera Spül-Lotion Nachfüllbeutel, Inhalt: 800 ml
Frosch Aloe Vera Spül-Lotion Nachfüllbeutel, Inhalt: 800 ml
Frosch Aloe Vera Spül-Lotion Nachfüllbeutel, Inhalt: 800 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1032
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     116442
EAN/GTIN:
     4001499964428
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
Frosch Aloe Vera Spül-Lotion Nachfüllbeutel mit optimaler Fett- und Schmutzlösekraft
Frosch® Aloe Vera Spül-Lotion 800 ml

Die Spül-Lotion entfernt effektiv Fett und Schmutz von Geschirr und kann durch seine hautschonende Rezeptur auch zur Handreinigung verwendet werden.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • Inhaltsstoffe aus europäischem Anbau
  • sehr gute Hautverträglichkeit
  • pH-hautneutral
  • mit Aloe Vera Extrakt

Anwendung:

Dosierung (auf 5 L Wasser):
wenig verschmutzt: 3 ml
verschmutzt: 5 ml.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
800
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,57*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,57*
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 4,07*
€ 5,87*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.