Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Spiritus Glas-Reiniger Nachfüllbeutel, Inhalt: 950 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Nachfüllbeutel, Inhalt: 950 ml
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Nachfüllbeutel, Inhalt: 950 ml
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Nachfüllbeutel, Inhalt: 950 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1014
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     115395
EAN/GTIN:
     4001499953958
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
frosch fensterputzmittel
fensterputzmittel
Frosch Spiritus Glas-Reiniger Nachfüllbeutel Reinigung von glatten Flächen, Fenstern und Glas
Frosch® Spiritus Glas-Reiniger Nachfüllbeutel

Reinigt kraftvoll alle glatten Flächen sowie Glas und Autoscheiben ohne zurückbleibende Streifen.

  • aktiv fettlösend
  • materialschonend
  • strahlende Sauberkeit
  • streifenfreier Glanz
  • entfernt Fett, Staub, Haarspray- und Make-Up-Reste
  • umweltfreundlich

Inhalt: 950 ml

Anwendung:

Den Inhalt des Nachfüllbeutels in die leere Reinigerflasche füllen. Danach wie gewohnt anwenden: aufsprühen und mit einem trockenen Tuch sauber wischen.

Nicht mit anderen Produkten mischen. Sprühnebel nicht einatmen. Nicht anwenden auf TFT- und LCD-Bildschirmen sowie lackierten (Holz-) Oberflächen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
950
Stück [VE]:
1
Gebinde:
Beutel
Umweltschutz:
vegan | Frei von Mikroplastik
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397), Inhalt [kg] (393)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173579">Einzelbeutel</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173579">950</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1014</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">2,60</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176807">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176807">1.900</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1214</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">5,00</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,38*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,69*
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,91*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.