Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Lavendel Universal Reiniger, Inhalt: 750 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Lavendel Universal Reiniger, Inhalt: 750 ml
Frosch Lavendel Universal Reiniger, Inhalt: 750 ml
Frosch Lavendel Universal Reiniger, Inhalt: 750 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1004
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     113254
EAN/GTIN:
     4001499192791
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Frosch Lavendel Universal Reiniger entfernt und löst Fett und Schmutz, mit Lavendel Duft
Frosch® Lavendel Universal-Reiniger

Er entfernt wirkungsvoll Fett - und Schmutzablagerungen auf fast allen abwischbaren Flächen und Böden.

  • sehr gute Hautverträglichkeit
  • entfernt Fett und Schmutz
  • mit Lavendelfrischeduft
  • rückstandsfreie Reinigung

Anwendung:

Dosierung: ca. 2 Esslöffel (24 ml) auf 5 L warmes Wasser. Bei hartnäckiger Verschmutzung unverdünnt auftragen, einwirken lassen und gut abspülen.

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Nicht geeignet für gewachste und geölte Holzoberflächen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Stück [VE]:
1
Produktart:
Reinigungsmittel
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Fliesenreinigung | Bodenreinigung
Duft:
Lavendel
Gebinde:
Flasche
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Artikelname (1381), St&uuml;ck [VE] (501), Inhalt [ml] (397), Inhalt [kg] (393)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Artikelname</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_173570">Einzelflasche</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_173570">750</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1004</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">2,90</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_1381 Object_176797">Sparset</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_176797">6.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">ER1204</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">21,70</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
gebrauchsfertig
pH-Wert:
9,2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,29*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,29*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.