Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-EL2609.04 Herst.-Nr.: 260092 EAN/GTIN: 4030839235294 |
| | |
|
| | |
| Elten Schnürsenkel L10 geeignet für Sicherheitsschuhe Ausgewählte Version: 04 - beigeElten Schnürsenkel L10 - geeignet für Sicherheitsschuhe
- Material: Polyester
- Länge: 120 cm
In verschiedenen Farben erhältlich Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 120,00 | Produktart: | Schnürsenkel | Produktkategorie: | Schnürsenkel | Farbe: | beige | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELTEN |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,37* | € 2,11* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,38* | € 2,15* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,39* | € 2,16* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,49* | € 2,20* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,74* | € 2,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|