Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-EL2609.02 Herst.-Nr.: 260091 EAN/GTIN: 4030839235287 |
| | |
|
| | |
| Elten Schnürsenkel L10 geeignet für Sicherheitsschuhe Ausgewählte Version: 02 - hellgrauElten Schnürsenkel L10 - geeignet für Sicherheitsschuhe
- Material: Polyester
- Länge: 120 cm
In verschiedenen Farben erhältlich Weitere Informationen: | | Länge [cm]: | 120,00 | Produktart: | Schnürsenkel | Produktkategorie: | Schnürsenkel | Farbe: | hellgrau | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,37* | € 2,21* | | | | | 6 Tage | | | 20 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,50* | € 2,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 1,39* | € 2,24* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,40* | € 2,26* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|