Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Jori LEON Sandale S1P Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 44 - Größe: 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsschuh Jori LEON Sandale S1P Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 44 - Größe: 44
Sicherheitsschuh Jori LEON Sandale S1P Stahlkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 44 - Größe: 44
Artikel-Nr.:
     894-EL1012.44
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     11401-44
EAN/GTIN:
     4035877931115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Sandalen
Arbeitssandalen
Berufs-Sandalen
Berufssandalen
Jori Sicherheitssandale LEON S1P SRC mit Stahlkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 44 - Größe: 44

Jori Sicherheitssandale LEON S1P SRC

  • atmungsaktives Textilfutter
  • Zehenschutzkappe aus Stahl
  • 2-fach Klettverschluss
  • Anziehschlaufe
  • gepolsterte Lasche
  • geschlossener Fersenbereich mit Energieaufnahmevermögen
  • ganzflächige Einlegesohle
  • antistatische Softvlies-Brandsohle
  • Durchtrittsicherheit
  • Stahlzwischensohle
  • rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige PU/PU Sohle NEW Basic
  • PU-Spitzenschutz
  • Antistatikausrüstung

Material: Rindleder

Farbe: schwarz

Größen: 36-48


  • Version: 44 - Größe: 44
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
44
Zehenschutzkappe:
Stahl
Durchtrittschutz:
Stahl
Sicherheitsklasse:
S1P
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 6,90*
ab € 30,61*
€ 40,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,85*
€ 40,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,83*
€ 43,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,61*
€ 43,89*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 37,73*
€ 49,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,26*
€ 58,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,85*
€ 56,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,87*
€ 49,83
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,73*
€ 44,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.