Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssandale SCOTT ESD S1 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 43 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitssandale SCOTT ESD S1 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 43 - Größe: 43
Sicherheitssandale SCOTT ESD S1 Kunststoffkappe, atmungsaktives Textilfutter Version: 43 - Größe: 43
Artikel-Nr.:
     894-EL1007.43
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     71872-43
EAN/GTIN:
     4030839197202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Elten Sicherheitssandale SCOTT S1 ESD SRC mit Kunststoffkappe und Durchtrittschutz

Ausgewählte Version: 43 - Größe: 43

Elten Sicherheitssandale SCOTT S1 ESD SRC

  • metall- und lederfrei
  • besonders geringes Gewicht
  • Kunststoffkappe
  • antistatische, rutschsichere, öl- und kraftstoffbeständige TPU/PU-Sohle
  • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
  • atmungsaktives Textilfutter
  • gepolsterte Lasche
  • ganzflächige Einlegesohle ESD
  • fußgerechtes Fußbett
  • Reflexeinsätze

Material: Mikrofaser, Textilmaterial

Farbe: schwarz

Größen: 35 – 48


  • Version: 43 - Größe: 43
Weitere Informationen:
Schuhgröße:
43
Zehenschutzkappe:
Kunststoff
Sicherheitsklasse:
S1
Produktart:
Sandalen
Produktkategorie:
Sicherheitsschuhe
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
antistatisch | atmungsaktiv | ESD-Fähig
Rutschhemmung:
SRC
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 49,19*
€ 62,09*
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 58,03*
€ 71,93*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,51*
€ 72,81*
9 Tage
27
€ 4,95*
ab € 58,68*
€ 72,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 71,23*
€ 87,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,11*
€ 103,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,91*
€ 102,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,28*
€ 95,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,29*
€ 94,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 75,85*
€ 90,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 71,23*
€ 84,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.