Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREITURM Goldreif Sanitärreiniger, Inhalt: 10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREITURM Goldreif Sanitärreiniger, Inhalt: 10 l
DREITURM Goldreif Sanitärreiniger, Inhalt: 10 l
DREITURM Goldreif Sanitärreiniger, Inhalt: 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DT4388
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4388
EAN/GTIN:
     4002017043885
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Dreiturm Goldreif Sanitärreiniger materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Zitronensäurebasis
DREITURM GOLDREIF® Sanitärreiniger

Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein.

  • geeignet für alle säurebeständigen Materialien
  • angenehm frische und lang anhaltende Duftnote
  • RK-gelistet
  • HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor
  • Dosierung: 20 ml auf 8 Liter Wasser
  • Verbrauch: 20 ml pro 100 m²

Nicht geeignet für säureempfindliches Emaille und kalkhaltige Kunst- und Natursteine, wie Terrazzo, Marmor etc.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Badreinigung | Bodenreinigung | Fliesenreinigung | Kalklöser | Sanitärreinigung | WC-Reinigung
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Chrom | Edelstahl | Epoxidharzbeschichtung | Feinsteinzeug | Fliesen | Keramik | Porzellan | PVC
Gewindetyp:
DIN 45
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="HEAD" colspan="5" rowspan="1">Gebinde (759), Inhalt [ml] (397)</th></tr><tr><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Gebinde</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-5-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Flasche</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16089">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4370</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">4,00</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Kanister</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_16090">10.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DT4388</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">34,00</span></td></tr></tbody></table>
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
1,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 30,97*
€ 43,91*
€ 4,95*
ab € 31,07*
€ 43,93*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 31,02*
€ 43,93*
14 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 36,27*
€ 51,16*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 3,102* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.