Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREITURM Goldreif Sanitärreiniger, Inhalt: 1 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DREITURM Goldreif Sanitärreiniger, Inhalt: 1 l
DREITURM Goldreif Sanitärreiniger, Inhalt: 1 l
DREITURM Goldreif Sanitärreiniger, Inhalt: 1 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DT4370
Hersteller:
     Dreiturm
Herst.-Nr.:
     4370
EAN/GTIN:
     4002017043700
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Badreiniger
Duschkabinenreiniger
Sanitärgrundreiniger
Sanitärreiniger
Dreiturm Goldreif Sanitärreiniger materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Zitronensäurebasis
DREITURM GOLDREIF® Sanitärreiniger

Materialschonendes Sanitärunterhaltsreiniger-Konzentrat auf Zitronensäurebasis. Entfernt Seifenränder, fettige Verschmutzungen, Kalkablagerungen und Urinstein.

  • geeignet für alle säurebeständigen Materialien
  • angenehm frische und lang anhaltende Duftnote
  • RK-gelistet
  • HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung liegt vor
  • Dosierung: 20 ml auf 8 Liter Wasser
  • Verbrauch: 20 ml pro 100 m²

Nicht geeignet für säureempfindliches Emaille und kalkhaltige Kunst- und Natursteine, wie Terrazzo, Marmor etc.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Sanitärreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Badreinigung | Bodenreinigung | Fliesenreinigung | Kalklöser | Sanitärreinigung | WC-Reinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Chrom | Edelstahl | Epoxidharzbeschichtung | Feinsteinzeug | Fliesen | Keramik | Porzellan | PVC
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
1,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,66*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,73*
€ 5,66*
2 Tage
7
1
€ 5,00*
ab € 3,74*
€ 5,68*
13 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 4,92*
€ 7,06*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 3,73* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.